Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Arbeitsscheinwerfer 5 Hochleistungs-LEDs

LED-Arbeitsscheinwerfer 5 Hochleistungs-LEDs
ARBSHNWERF-FZG-5LED-1200LUMEN

Art.-Nr. 081245 326

EAN 4053479505312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsscheinwerfer 5 Hochleistungs-LEDs

Art.-Nr. 081245 326
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
5 LED mit 3 W Leistungsaufnahme
  • IP 67

  • Kompakter, flacher LED Arbeitsscheinwerfer mit robustem Metallgehäuse

  • Anschlusskabel 500 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Quadratisch

Lichtstrom

1200 lm

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung min./max.

9 / 32 V/DC

Anzahl LED

5 STK

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,3 m

Leistung

15 W

Länge

110 mm

Breite

110 mm

Höhe

135 mm

Tiefe

43 mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

65 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminiumdruckguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen